エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
14.4/18Vコードレスブロワ
(1件のレビュー)ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし
ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい
クラストップの大風量
風量切替レバー搭載でラクラク風量調整
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
商品タイプ本体+バッテリー
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000
モーター直流モーター
風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし
最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68
風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50
寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル
内容量1台
関連資料:
(1.27MB)
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 04431475
2023-03-10
- 用途:
- 植栽の刈込清掃、庭木の枯れ葉掃除作業,
建設業・工事業
風量の調整が出来るのが良い。吹き飛ばしたいものとそうでないものとの状況に応じて調整できるのが良い。コードレスだから庭木の間を自由に掃除できる。
3人が参考にしています