電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04431509 R36DB (SC)(NN) - - 強:90、標準:50、弱:25 0.4+0.1(1室)+(2室) 強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 本体のみ(バッテリ別売) - 本体のみ 2段サイクロン式 床用ノズル、延長管、スキマノズル マルチボルト蓄電池
26,400
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
04431518 R36DB (SC)(NNG) - - 強:90、標準:50、弱:25 0.4+0.1(1室)+(2室) 強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 本体のみ(バッテリ別売) - 本体のみ 2段サイクロン式 床用ノズル、延長管、スキマノズル マルチボルト蓄電池
26,400
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
54839394 R36DB (SC)(XPZ) 36V-2.5 / 18V-5.0 実用充電:約19/満充電:約25 強:90、標準:50、弱:25 0.4+0.1(1室)+(2室) 強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 本体+バッテリー 36(18) 電池・充電器セット 2段サイクロン式 マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、床用ノズル、延長管、スキマノズル マルチボルト蓄電池(残量表示付)
62,200
45,980
50,578 (税込)
欠品中
54839410 R36DB (SC)(XPGZ) 36V-2.5 / 18V-5.0 実用充電:約19/満充電:約25 強:90、標準:50、弱:25 0.4+0.1(1室)+(2室) 強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 本体+バッテリー 36(18) 電池・充電器セット 2段サイクロン式 マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、床用ノズル、延長管、スキマノズル マルチボルト蓄電池(残量表示付)
62,200
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04431500
2024-01-22
用途:
清掃作業
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

吸い込みが良く、きれいになるので満足です。音も思ったより静かで良かったです。

対象商品:
04431518
2023-09-02
用途:
事務所の掃除
アートありあけ 様

4ヶ月程度使用したあたりでゴミカップを固定しているパーツが折れてしまい、保証期間内なのでメーカーに連絡したら一緒に販売されているのに保証されないとのこと・・・。
反対側のノッチを両方にしてあればこのようなことは無い感じがするのに、現状は壊れやすそうな作りで、同じ物をパーツとして購入しても4ヶ月毎に買わなくてはならないかもしれないので困ります、
今は、壊れた代わりにテープなどで代用してます。
電動工具のメーカーなので工事現場で使われる物は壊れづらいと思ったが、壊れやすい消耗品はNGです。
参考ですが同業他社の同様の商品はノッチ部分は両方についていて安定感があります。
改善されることを願ってコメントします。

16人が参考にしています
対象商品:
04431518
2023-08-17
用途:
事務所の掃除

商品を購入して4ヶ月経って、2段サイクロンの爪折れた。
メーカーに確認したところ、その部分の保証は無かった。

個人的な意見ですが、折れた部分を確認したら、弱くて折れそうな部分だと。
反対側はカチッと止まる感じで不安無いのですが、それを両側につけていただければ壊れずに済む気がします。
いまのところそれ以外では購入して良いイメージだけに残念です。

8人が参考にしています
対象商品:
04431518
2023-01-16
用途:
社内の清掃時
坂入建設株式会社 様

HiKOKI製のマルチ36V充電電池の装着ができる製品とあって、吸引力が申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
04431500
2022-12-19
用途:
作業場の掃除
ヒロワークス 様 (製造業)

軽くて使いやすいので空き時間に充電型なので簡単に掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。