エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
(1件のレビュー)もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
内容量1個
注意
※本商品に充電器は付属しておりません。※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります 。
※コードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2025-06-13
- 用途:
- 草刈機の補充交換バッテリー
長時間刈り取り時の予備バッテリーが必要で助かりもう少し安ければ
1人が参考にしています