エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
18Vコードレス静音インパクトドライバ
その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他
全長(mm)128
質量(kg)1.7(電池装着時)
高さ(mm)243
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
充電時間(分)約25(実用充電:約19)
打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売りです。