エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
充電レシプロソー(本体のみ)
RoHS指令適合品
切断能力(mm)
金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
(目安・フル充電で)純正刃使用
2×4材(38×89mm)約80本
2×10材(38×235mm)約50本
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口
バッテリー電圧(V)14.4/18
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm
充電時間(分)60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
防塵防水性能IP56
付属品金工刃1本、木工刃1本
振動3軸合成値/24.5m/s2
刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6
仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56
適合取付可能刃厚/0.9~16.mm
振動3軸合成値(m/s2)24.5
内容量1台
2×4材(38×89mm)約80本
2×10材(38×235mm)約50本
注意
※本体のみ※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)