電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。

切断能力(mm)
(目安・フル充電で)
鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電時間(分)
18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、
14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)
質量(kg)
2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、
2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
砥石寸法(mm)
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》
外径/100 厚さ/6 穴径/15
《ディスクグラインダー100トイシ切断用》
外径/105 穴径/15
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18 内容量1台
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11901155 EZ46A1X-H
41,900
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11901155
2020-03-15
用途:
機会のメンテナンス作業
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

三台パナソニックのインパクトドライバーがあるので、ドライバーと
共用出来るので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。