電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電ドリルドライバーチャックタイプ

充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。

セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm) クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 充電器質量(kg)約0.63 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 クラッチ数(段)15 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー電圧(V)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82675837 EZ1D31F10D-R 10.8 【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 Φ0.8~Φ10 2 実用:約20、フル:約45
60,300
48,980
53,878 (税込)
当日出荷
82675846 EZ1D31F10D-Y 10.8 【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 Φ0.8~Φ10 2 実用:約20、フル:約45
60,300
46,980
51,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。