電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

EXENA ケーブルカッターアタッチメント

EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック) EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック)

EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント

質量(g)830(刃収納時) 線径(Φmm)0.6(細断可能最小) 能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本 口径(Φmm)19 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68 最大切断能力CV・IV線100mm2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13501384 EZ9HX503
77,700
58,980
64,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。