電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

パナソニック 電動ドライバー Azeloss

パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)

用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
関連資料: (8.83MB)
注意
別売品電源アダプター(EYSZP001)は別売になります。
電源コード1mは付属しています。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79889944 EYSDA112XD 1200 約0.1~1.0N/m
93,700
73,980
81,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79889960 EYSDA212XD 1200 約0.3~2.5
93,700
73,980
81,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79889969 EYSDA218XD 1800 約0.3~2.0
93,700
73,980
81,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79889978 EYSDA407XD 650 約1.5~4.4
138,100
109,800
120,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。