電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式スクリュードライバ

充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです
●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです
●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです
●正転時・逆転時のLED表示ができます
●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです
●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます

用途ネジの締付け・緩め 付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1 材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部) 質量(kg)0.35(内蔵電池含む) 回転数(min-1[r.p.m])180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 型番BDX-2 ねじ締め能力(最大)5mm ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5 充電時間3時間 バッテリー電圧(V)3.6 ビット16種類のビット付き トルク(N・m)3.5 充電時間(時間)3 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 回転数(min-1[回/分])180 ライト機能白色LED2灯ライト付き 内容量1台
取扱説明書: (0.68MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ビットなど)や切り屑などに手や顔などを近づけないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※細径ビットは折れやすいので注意してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20097902 BDX-2 3.5
8,800
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20097902
2023-03-04
用途:
盤改造時のネジ締付け
建設業・工事業

標準でついているビットでしか上手く回らない。他メーカーの少し長いビットを装着すると、ボロボロ落ちる。使えねぇ。

対象商品:
20097902
2021-09-20
用途:
額縁の押さえ
白田表具店 様 (製造業)

小ビスなので回転ラチェットがついていれば良かったです。

対象商品:
20097902
2017-12-19
用途:
家庭内でのDIY
運輸・通信業

価格と使用状況が合っている。ビットが付属して、ライトは意外に重宝します。

対象商品:
20097902
2018-03-20
用途:
機械作業

ドリルチャックになると使いやすいと思う。
締め付けたときにドライバーが外れる。

対象商品:
20097902
2017-02-10
用途:
通販で購入の家具の組み立てに

欲を言えば、もう少しパワーがほしい処ですが、家庭での組み立てに使用するのであれば問題は無いと思います。
LEDが点灯し明るく照らしてくれるので、もぐりこんだ作業にも助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。