電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ウインチ

ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

軽量コンパクト設計。
安全性の高いラッチロックフック採用

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)12.3(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大荷重(kg)
揚程(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53805825 AWI125B_21m 130 単相100 20
225,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷
53805834 AWI125B_31m 130 単相100 30
231,000
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。