電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式ポリシャー DPEG11XR

充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます
●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます
●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です
●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます
●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)

用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨 質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値) パッド寸法(mm)75 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L 材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE 電源(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520 モーターブラシレス分割コアモーター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300 連続使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 オービット径(Φmm)4 充電時間(分)25 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520 バフサイズ(Φmm)80(マジック式) 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861186 DPEG11XR 1.5
75,600
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷
60861195 DPEG11XR 本体のみ -
53,500
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。