電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ポリシャー APE201

ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです
●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します
●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます
●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です
●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します

用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し 付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1 材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC 質量(kg)2 電流(A)11.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 コード長さ(m)5 型番APE201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194 電源(単相/V)100 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])600~2000 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861274 APE201
30,600
20,980
23,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60861274
2022-03-02
用途:
車のボデーみがき
株式会社カーランドセオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早速使用しました、以前のものよりも静かでとても使い勝手が良いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。