エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ホビールーター
●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです
●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です
●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です)
●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど
付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1
材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC
軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0
質量(kg)0.45
電源(V)単相100
消費電力(W)110
回転数(min-1[r.p.m])8000~23000
コード長さ(m)2
型番HR-100A
電源(単相/V)100
電源タイプAC電源式
回転数(min-1[回/分])8000~23000
内容量1台
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用に際しては安全のため保護めがね等の保護具を着用してください
※先端工具(アクセサリー)は純正品を使用してください
※水・研磨液などは使用しないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください