電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

電気ドリル

電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)
(14件のレビュー)

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ

用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125 内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
回転数(min-1[r.p.m])
チャック把握範囲(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11065722 GBM10RE/N 10 25 0~2600 1~10 二重絶縁構造 1.25
14,000
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
32601484 GBM13RE 13 30 - 1.5~13 - 1.65
20,800
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11065722
2022-05-11
用途:
山荘でのDIY
その他業種

商品納入時の重大なトラブルにより山に行くことが出来ず未だ使用していない。
コードの太さが他社品より太く感じるが軟らかいので問題ないと思う。
 それよりも、チャックハンドルを納品しない(同梱包しない)という商品の性能以外の  重大事案の再発防止に努めて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

2021-02-03
用途:
球体加工
合同会社ブラインポケット 様 (製造業)

軸径6mmの球状ダイアモンドカップビっとをつけました。

対象商品:
11065722
2016-04-01
用途:
DYI

想像以上に重たいが、性能面はDYIで使用する分には全く問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
11065722
2016-04-14
用途:
木材の穴あけ

小型なのにパワフルです。φ90の木工用コア装着で24mm厚でも楽々開きました。トリガーで速度調整できるのでセンターミスも起こし難くGOODです。

2人が参考にしています
対象商品:
11065722
2015-04-15
用途:
機械の組み立て作業の加工

非常に良い トルクが有って レバ-の力加減だけで 速度が変えれるのは 作業効率が良い

1人が参考にしています
2019-03-12
用途:
ネジ穴修復
不動産業

ボルト穴の修復に使用、値段の割にトルクもあり、目的は達成!

対象商品:
11065722
2014-02-27
用途:
治具取り付け物の穴加工工事に使用
須山設備 様

力が強く穴加工には、大変満足・・同じ型をまた購入予定

2人が参考にしています
対象商品:
11065722
2014-05-15
用途:
『部品作製』
鈴喜自動車株式会社 様

細かな部品作製をするのに適した工具を探していましたのでピッタリでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17