電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ブロア

ブロア BOSCH(ボッシュ) ブロア BOSCH(ボッシュ) ブロア BOSCH(ボッシュ) ブロア BOSCH(ボッシュ) ブロア BOSCH(ボッシュ) ブロア BOSCH(ボッシュ)
(7件のレビュー)

クラス最強800Wモーター
最大風量4.5m3/分
最大風圧7.2キロパスカル
作業に応じて風量を調整可能

トラスコ品番378-4916 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~16000 カーボンブラシ呼び番号1604321129 風圧(kPa)0~7.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
風量(m3/min)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35148897 GBL800E 100(50/60Hz) 4.5 231 214 1.8 4
14,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35148897
2023-01-24
用途:
植木の剪定作業用
その他業種

吹き出し用のノズル抜け止め突起物太くしてください、差し込み位置のマーキング

対象商品:
35148897
2021-10-05
用途:
駐車場ロードマーク下準備
永尾病院 様

駐車場のロードマーク下準備として、細かい砂やホコリを飛ばすのに使用しましたが、ほうきでは取れないホコリが、一瞬で無くなり作業が格段に進みました。風力も十分且つ調整でき、細かい粉塵や小石までアスファルトの凸凹面から簡単に除去できました。これでプライマー及びロードマーキングが簡単強力に施工できました。

対象商品:
35148897
2019-01-15
用途:
管路内のたまり水を除去
株式会社NTEC 様 (運輸・通信業)

安価である上、コンパクト、軽量、十分な風量に満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
35148897
2016-11-08
用途:
アルミサッシの埃の掃除

クラス最大との事で購入したのですが、長年こびりついた埃はブラシで掻き出してやらないとそのままではまるっきり効果が有りませんでした。また風量を最大にすると騒音も大きいので今後は洗車時に使う位しか無いかなぁって思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35148897
2014-04-03
用途:
洗車
その他業種

かなり強力
音が少し気になる

2人が参考にしています
対象商品:
35148897
2016-08-19
用途:
切り粉の吹き飛ばし
建設業・工事業

力は強くていいけどモーターの音か羽の回転音かキーンと甲高くやたらうるさい 住宅街では少し気を使います

3人が参考にしています
対象商品:
35148897
2014-12-07
用途:
塗装前の水切り
FLAT758 様 (建設業・工事業)

現物をみての感想はマキタより取って部分が重そうに見える。クラス最強800Wに惚れて購入しました。あとは使用年数を重ねて作動音がどこまで大きくなるかで、次回の買い替えに検討します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。