電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。

用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0~900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~4000 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4.5 測定振動数範囲・加速度13m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)3.5 トラスコ品番374-5384 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)354 高さ(mm)233 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80 内容量1台
注意
※金属、木材等ストレートシャンクでの穴あけには、SDS回転チャックセット使用(別売)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35214961 GBH3-28DRE
66,000
48,980
53,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35214961
2017-03-21
用途:
コンクリート穴開け作業
株式会社岡田建工 様

以前にも増して小型ながら、パワーがアップしてます、穴開け作業が早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26