エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
吸じんランダムアクションサンダー
(1件のレビュー)軽量・コンパクトデザインです。
ダイヤル式無段変速です。
マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。
エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。
無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)2.5
材質ポリアミド樹脂
付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)1.3
トラスコ品番495-9060
カーボンブラシ呼び番号2609120199
内容量1台