電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスジグソー

コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。

用途木材、アルミニウム、金属の切断 切断能力(mm)木材70 切断能力(mm)軟鋼板3 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク幅(mm)18 質量(kg)1.5 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80 ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20912002 GST10.8V-LIH 1台 - 本体、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター、フットプレートカバー、バリ止めガイド、六角レンチ、L-BOXXインレイ
22,000
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
46162228 GST10.8V-LIHSET 1セット 約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター、フットプレートカバー、バリ止めガイド、六角レンチ、L-BOXXインレイ
41,000
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。