電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレス丸のこ

コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。

用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46162255 GKS10.8V-LIHSET 1セット 約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイ
40,000
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
20912027 GKS10.8V-LIH 1台 - 本体、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイ
21,000
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46162255
2024-03-26
用途:
屋根の上の野地板切断等
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため、高所への持ち運びにとてもとても便利。
野地板、コンパネの切断にはとても役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。