電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスブロワ

コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。

用途清掃、吹き飛ばし作業 回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000 風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0 風速(m/s)低速時55、高速時75 質量(kg)1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29872422 GBL18V-120H 1台 - 本体のみ
12,800
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
46162124 GBL18V-120HSET 1セット 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 本体、バッテリー、充電器セット
42,800
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29872422
2017-05-17
用途:
サンダーや掃除機のフィルターの粉を飛ばす、作業場所の屑を飛ばす、等

風量は中々強いと思います。
強さは強弱の2段階ですが不便は感じません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。