電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

マルチツール スターロックマックス

マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。

用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.6° 振動角度(°)(振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.6 トラスコ品番819-2255 セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X 内容量1台
注意
※スターロック、スターロックプラス、スターロックマックスのブレード取付が可能です。その他のブレードは取付できませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29872578 GMF50-36
65,000
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29872578
2016-11-20
用途:
電気工事 スイッチボックス取付時の軽量鉄骨加工など
オオフナインフォメーションサービス株式会社 様 (サービス業)

仕事仲間は他社製を使用していますが、こちらの方がパワーがあり振動も小さいと思います。仕事仲間も同様の評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。