エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
コードレスインパクトドライバー
(3件のレビュー)軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大締付トルク(N・m)105
締付能力(普通ボルト)M4~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.96
締付け能力(高力ボルト)M4~M10
回転数(min-1[回/分])0~2600
内容量1台
注意
※GDR10.8-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35148601
2011-05-12
- 用途:
- 電工作業
建設業・工事業
小さく、軽い。だけどパワフル。
製品そのものは満足です。しかし商品説明に不備があるようで非常にその点で不満を感じており今の評価になっています。付属品にキャリングケース(プラスチック)とありましたが、実際はそのようなものはありません。外箱はとっての付いた紙箱で中に固定用のプラスチック容器が入ってるだけです。これをキャリングケース(プラスチック)と呼ぶのはおかしいと思います。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ございませんでした。この商品は、付属品のない本体だけの販売となっております。誤った商品情報を登録したようでした。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。