電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33 内容量1台
注意
※GSR10.8V-35Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
ねじ締め能力(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52249068 GSR10.8V-35 0.9 7 64-8542-91
44,000
29,980
32,978 (税込)
欠品中
54486688 GSR10.8V-35H 0.75 8 64-8542-92
25,500
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52249068
2023-10-25
用途:
かぎの取り付け取り替え作業
飯塚カギセンター 様

前商品よりも力強くてスピードも速く、本体の重量もかるく取り扱いしやすく良かったですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。