エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
コードレスマルチドライバードリル
(1件のレビュー)フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
内容量1台
注意
※それぞれ標準付属アタッチメントの内容は異なります。セット内容をご確認ください。※GSR10.8V-35FCHは、バッテリーと充電器は別売です。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 53260936
2021-07-05
- 用途:
- 工作物の穴開け等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業
長年使用していた国産メーカからの買い替えです。
小型で手に馴染みますが、見た目より少し重く感じます。(バランスは良い)
スピード、トルク共に充分でトルククラッチも段数が多く快適に働きます。
本体付属品は組み合わせが可能で、アングルアダプターに各アダプターを組むと
想像以上に工作出来る範囲が増えました。
特に「スミヨセアダプター」は際の穴開に必須でした。(12mmまで近づけます)
ちょっと価格が高いですが、キャンペーン等(10%OFF)を利用して
良い買い物が出来ました。(モノタロウさんの安心を含めて)
1人が参考にしています