エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm
(1件のレビュー)X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 54868687
2020-10-24
- 用途:
- 金属のカットと研削
安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います