電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
4方向ヘッドで切断作業も楽々です。

用途
各種金属等への研磨・研削。
タイル コンクリートへの溝入れ。
錆び落とし
電圧(V)100 消費電力(W)750 内容量1台
注意
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54868723 GWX750-125S 100 11000 250 280 100 2 2.5 125
26,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
54868748 GWX750-125SJ 100 11000 250 280 100 2 2.5 125
30,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70372488 GWX750-125SJ2 100 11000 250 280 100 2 2.5 125
34,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19