電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスバンドソー

コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200 鋸刃(mm)733×12.7×0.35 最大切断寸法(mm)63.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃) 内容量1台
注意
※GCB18V-63Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62939836 GCB18V-63H 本体、鋸刃18山×1本 3.3
49,000
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
73537364 GCB18V-63 本体、5.0Ahバッテリー1個、充電器GAL1880CV、キャリングケースL-BOXX238N、鋸刃18山×1本 4
87,000
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。