電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260 打撃数(min-1[回/分])0~2900 回転数(min-1[回/分])0~500 打撃力(J)5.8 内容量1台
注意
※GBH18V-34CFHは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71138893 GBH18V-34CF 8 32 40 13 SDSプラスシャンク
240,000
169,800
186,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
71138909 GBH18V-34CFH - 32 40 13 SDSプラスシャンク
180,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。