電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73537495 GDS18V-210CH 1台 210 M6~M16 M6~M12 本体、コネクティビティチップ、キャリングケース(L-BOXX136N) 本体のみ
38,000
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
46162070 GDS18V-210CHSET 1セット 210 M6~M16 M6~M12 本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、コネクティビティチップ、キャリングケース(L-BOXX136N) 本体、バッテリー、充電器セット
68,000
48,980
53,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。