電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工16 ねじ締め能力(mm)12 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~550/2200 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 内容量1台
注意
※GSR18V-150CHは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴あけ能力(mm) 木工
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77620437 GSR18V-150CH 剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) 150 本体、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ 2.1 202×218×73
46,000
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77620428 GSR18V-150C 剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) 150 本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV) 、8.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ 3.1 202×275×73
115,000
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。