電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)M6~M12 締付能力(普通ボルト)M6~M14 最大締付トルク(N・m)200 内容量1台
注意
※GDR18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77620473 GDR18V-200H 本体のみ 本体、カートンボックス 126×210×75
26,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
77620464 GDR18V-200 - 本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL18V-40)、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 126×253×75
57,000
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。