電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)200 内容量1台
注意
※GDX18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77620498 GDX18V-200H 本体のみ 本体、カートンボックス 147×210×75
28,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
77620489 GDX18V-200 - 本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 147×253×75
62,000
47,980
52,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77620498
2024-02-10
用途:
電気工事、配管工事、等々
株式会社富岡食品 様

トルク200Nで強力、既存BATTが使えるのでありがたい
LEDが1か所のため作業により影となり暗い場面があり。
できれば上下左右(4か所)にあると使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。