エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
コードレスドライバードリル
コンパクトヘッド163mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
内容量1台
注意
※GSR18V-90CHは、バッテリーと充電器は別売です。