電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。

用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102 打撃数(min-1[回/分])4530 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート4~26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65 使用電池リチウムイオンバッテリー 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~980 適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー 打撃力(J)3 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5 内容量1台
注意
※GBH18V-24CHは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15344195 GBH18V-24C 本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL1880CV)、ケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル 3.4 本体+バッテリ
100,000
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15344204 GBH18V-24CH 本体、キャリングケース、サイドハンドル 2.9 本体のみ
50,000
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。