電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」

コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ)

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン
自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適
圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます
見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ
付属アダプター類一体収納

用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個 内容量1台
注意
※本製品は、大きなエアマットレスなど大量の空気が必要な用途には向きません。自動車やバイクのタイヤ等の空気入れに使用する各種証明用器具としてはご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25052337 EASYPUMP
11,400
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。