電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

破つり兼用・SDS-maxシャンク
BITUBO(倍ターボ)シリーズ
コード式を超えるパワーとスピード
打撃力9.0Jの余裕のパワー
キックバック防止
振動低減機構搭載
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)

用途コンクリートの穴あけ、破つり 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132 打撃数(min-1[回/分])0~3130 シャンク形状SDS-max 回転数(min-1[回/分])0~360 打撃力(J)9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25052389 GBH18V-40C 本体、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2、充電器(GAL1880CV)、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル 8
260,000
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25052398 GBH18V-40CH 本体、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル 7
200,000
139,800
153,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。