電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスジグソー本体のみ

コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現
簡単ブレード交換SDSシステム
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
ドロップシャットダウン機能
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
LEDライト(ON/OFFスイッチ有)

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク数(min-1[回/分])
ストローク幅(mm)
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)軟鋼板
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25052416 GST18V-155BCH 0~3800 DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 26 155 10
65,000
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。