電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。

用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 質量(kg)2.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102 打撃数(min-1[回/分])0~4675 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※吸じんシステムGDE18V-12(別売り)をご使用の場合、A1820LIB、GBA18V3.0Ahバッテリーは使用不可となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46253027 GBH18V-22 本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)
98,000
78,980
86,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48459050 GBH18V-22H 本体、サイドハンドル、深さゲージ
43,000
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。