電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。

用途ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77 打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m)220 ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)20.3 内容量1台
注意
※GDR18V-220CHは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65403889 GDR18V-220C 本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、コネクティビティチップ(GCY42)、キャリングケース(L-BOXX136N) 1.6(バッテリー含む)
80,000
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
65403898 GDR18V-220CH 本体 1.0(本体のみ)
33,000
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。