エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ハイスピードロータリーツール 3000
(11件のレビュー)イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
長さ(mm)190
幅(mm)50
高さ(mm)4.5
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45
コード長さ(m)2
音圧77.4
振動(m/s2)2.4 5.4
定格入力(W)90
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
音響パワーレベル(dB)88.4
内容量1個
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2024-11-27
- 用途:
- 金属部品の加工・仕上げ
工房ひびき 様
やや重いのが難ですが、堅牢なので長く使えそうです。消耗品のモーター用ブラシも入手しやすいので助かります。金属部品の研磨が主なので、本体のスイッチは最低速に固定してフットスイッチでON-OFFを切り替えて使っています。
1人が参考にしています
2024-12-13
- 用途:
- 模型製作
真鍮工房WADA 様
この手の物で一番使いやすいです もう3台目になります
- 対象商品:
- 68094406
2023-01-25
- 用途:
- 模型づくり
シブヤ 様
(製造業)
旧製品からの買い替えです。前のものも40年近く使用しましたが、耐久力もあり、重宝しました。今回のものも性能は十分で、長く使えそうです。
- 対象商品:
- 68094424
2022-11-21
- 用途:
- 細かい作業や修繕工事に使用
株式会社榎本建設 様
(建設業・工事業)
本体にそのままアタッチメント付けた時等は、大まかな作業に、本体にノズルを付けるとハンディーに成るので、細かい作業に向いてると思います。
- 対象商品:
- 68094415
2021-02-11
- 用途:
- ボルトの切断、鍵の加工
教育・研究機関
これまでディスクグラインダーでやってましたが、微細な加工には不向きでした。さっと出してすぐ使えます。それでいて結構しっかりした作りです。