電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト

M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツール M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツール M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツール

可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能
超強力なマグネットにより、しっかり固定可能
マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単
保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能
最大2メートルの落下への耐久性
自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性
69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性

質量(kg)3.75 電圧(V)18 連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時) バッテリープラットフォーム:M18 色温度4000K 出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000 演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI 高さ(m)最大:1.15 照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向) 内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00614595 M18 ABL-0 APJ
オープン
50,980
56,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。