エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
バンドソー
(2件のレビュー)テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
内容量1台
注意
※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等の故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意下さい。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35150017
2018-09-28
- 用途:
- アルミ板の切り出し
バンドソーは構造の割に高いのでこれまで余り使う機会の無い工具という事もあり購入するのを躊躇っていましたがやはり有ると便利です。
製品自体はしっかりとしている様で通常のアルミ板10mm程度なら簡単にカット出来ました。
30mm程度の丸棒が切断できれば文句ないです。
卓上用と割り切れば使い勝手は工業用と比べてそん色ない様に思います。
毎日使う様な事をしなければソコソコ使えそうです。
交換用の鋸刃はもう少し安く貰いたいところで割高に感じます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35150017
2018-03-04
- 用途:
- 地金のカット
まだ使いまくるほどの実用段階に入っていませんが、真鍮8ミリボルトを切る機会があってサクサク切れてとても助かりました。他のメーカーも検討しましたが精度がどれが一番いいか迷いましたがHOZANは良いと思います。思ったより本体が軽いのでオススメは本体のボルト固定ですね。
5人が参考にしています