電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

超音波カッター (手元スイッチ)

超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。

入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4558 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31247276 SUW-30CD
255,000
239,800
263,780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17