エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ミニタージェット2
(1件のレビュー)小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
定格電圧(V)出力DC3~30
定格電流(A)0.4
出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87
ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5
保証期間1年
コレット径(Φmm)最大27.5
最大トルク(N・cm)3.4(350g)
停止トルク(N・m)0.36
内容量1セット
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 49049524
2018-12-08
- 用途:
- 電子機器筐体の削り修正、電子基板のパターンカット、ちょっとした穴あけ・削り
製造業
もう何十年前からMINITORを使っています。
本当にスムーズに回ります。静かです。回転ブレなどありません。トルクフルです。
長時間使ってもダレないです。
正真正銘、本当のプロ用です。
買って損はないと思います。
6人が参考にしています