電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

精密ハンドグラインダーL-JK

精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作) 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)
(4件のレビュー)

ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。

周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.0588 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで 内容量1台
注意
※100V電源へコンセントをダイレクトに繋いで使用するタイプで、回転速度が固定されています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18374308 L-JK AC100 22000 670
40,600
38,980
42,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18374308
2020-01-13
用途:
超硬合金研磨
製造業

長年使用しておりますが、非常に安定しており、軽量で使い易いです。

対象商品:
18374308
2018-06-21
用途:
陶器の裏の仕上げ

同社の旧型を使用してました。消耗したので買い換えました。

対象商品:
18374308
2017-12-20
用途:
レーザーカットされた溝の調整作業。

同じものを使っていて故障。注文当日に発送してもらい翌朝には配送され
作業に支障が出ませんでした。早い対応で助かりました。

対象商品:
18374308
2015-09-03
用途:
ガラス斫り
サービス業

どんなポイントにの対応しているので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。