エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
充電式ケーブルカッタ
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30
トラスコ品番160-7636
セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)430
質量(kg)3.5
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)21.6
保証期間6ヶ月間
切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09