電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

電動ワイヤーアッパーUE40CW

電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能

付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー 消費電力(W)800 本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170) 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)43.5(天板含) 最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280 入力電圧(V)単相100 入力電源単相100V 50/60Hz 800W 昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時) 高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91 内容量1台
関連資料: (1.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65359885 UE40CW
450,000
349,800
384,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 3,700 / 税込 4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。