エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
切断砥石 ガチギレ
(14件のレビュー)多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強
砥材多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 55550898
2022-05-04
- 用途:
- 鉄骨切断
建設業・工事業
切れる方だと思います。キュービトロン系に負けない感じ。
ただし、0.8mmは減りが滅茶苦茶早い。
だったら1.0mmの方がおススメです。切れ味変わりませんが長持ち。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55550916
2021-12-28
- 用途:
- ステンレス薄板等切断125mm、0.8厚
ステンレス薄板切断1.5mm、2mm等の切断に使用
ガチでサクサク切れます125mm1.3mm厚の砥石から変更
ステンレス丸棒20mm等も良く切れます。
薄いので捏ねると曲がり、割れがでます。
力で入れすぎない事
充電36Vサンダーで使用中。
100mm、0.8厚も良く切れます。
- 対象商品:
- 52365164
2021-11-23
- 用途:
- 鉄鋼、ステンレス鋼の切断等に使用
之までには多数のアイテムを使用してきました。
今回この商品を購入しステンレス3mm厚の切削に使用してみました、
コツを掴めば好感度です、持ちもかなり良い方なので、今後愛用して行きたいと思います
- 対象商品:
- 52365164
2021-09-07
- 用途:
- 鉄パイプ切断
株式会社 ルーツコーポレーション 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
以前からある、洗濯干し竿受け、下部は、コンクリートで、それにビニール被覆パイプ、切断して分別処分に、出さないと、鯖が来て処分に困る。これは、回転を落として簡単に切断出来、助かりました。商品はGOODです。