エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
コンクリートドリル 丸シャンク
(119件のレビュー)回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA90
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
商品レビュー
2026-02-08
- 用途:
- エアコン工事
コバヤシサービス 様
消耗品なので安価で助かります。意外と長持ちします。
2025-10-02
- 用途:
- レンガの穴あけ
2本購入しましたが1本は曲がってたので使用できませんでした。1本はちゃんと使用できましたのでよかったです。
2025-05-20
- 用途:
- 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
コンクリート下穴開け用に購入しました。まだ使っていませんが、使い方で性能が大きく変わると思います。
2025-02-10
- 用途:
- コンクリートビスの下穴処理
建設業・工事業
石油ボイラータンク固定用ビスのコンクリート下穴処理に購入しました。
4ヵ所の下穴処理を行いましたが問題なく使用できました。
まだまだ使えます。
安価ですのでお勧めの商品です。
- 対象商品:
- 39177004
2024-01-04
- 用途:
- コンクリートブロックの穴あけ
製造業
コンクリートブロックの穴あけ用に購入しました。まだ6箇所しか作業してませんが、価格に割に(失礼)作業性は良いと思います。丈夫そうな印象です。耐久性が問題かなと思いますが、価格が安いので再度購入で問題ないと考えております。
- 対象商品:
- 39176961
2024-02-02
- 用途:
- タイルの穴あけ
株式会社アップライト 様
(飲食業)
安価であるが十分な切削力でした。細かなサイズのバリエーションがあるので、適切なサイズを選ぶ事が出来ました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39176961
2023-08-12
- 用途:
- コンクリート穴あけ
製造業
最近では、コンクリートのビス締めにはアンカーを使用せずに直接コンクリートにねじ込めるビスが主流となりつつあります。ですので、細いタイプのコンクリート用ドリル刃が重宝されますが、本品は十分な性能を発揮します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39176961
2023-06-16
- 用途:
- 作業時
安価で尚且つ、標準的なコンクリートドリルです
切れ味も有名メーカーのものと比べても、問題ないと思います
消耗品なので、とても助かります
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09